Rückschlagventil Typ: 813 Messing/NBR Scharnierklappe Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:10050469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
813
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn40Pb2
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
53 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
NBR
Material Kegel
CuZn40Pb2
Material Deckel
CuZn40Pb2
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Alternativen

CHF 40.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027