Eriks

Rückschlagventil Typ: 810 Edelstahl 316/FPM (FKM) Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:13581769
  • Hersteller:13581769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
810
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
160 mm
Kegelform
Klappe
Dichtung
FPM (FKM)
Material Feder
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16