Eriks

Rückschlagventil Typ: 810 Edelstahl 316/FPM (FKM) Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11228276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
810
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
83 mm
Kegelform
Klappe
Kv-Wert
18.7 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Feder
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16