CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 810 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4401) |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 97 mm |
Kegelform | Klappe |
Kv-Wert | 31.5 m³/h |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Feder | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |