Eriks

Rückschlagventil Typ: 810 Edelstahl 316/FPM (FKM) Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11249580
  • Hersteller:0/05410160112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
810
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
115 mm
Kegelform
Klappe
Kv-Wert
40.5 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Feder
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16