Eriks

Rückschlagventil Typ: 810 Edelstahl 304/FPM (FKM) Kegel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12615913
  • Hersteller:12615913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
810
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Werkstoffqualität
1.4301
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
56 mm
Kegelform
Klappe
Dichtung
FPM (FKM)
Material Feder
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16