CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 810 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 121 mm |
Kegelform | Klappe |
Kv-Wert | 56 m³/h |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Feder | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |