



CHF 185.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 76 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 90 mm |
Kegelform | Klappe |
Kv-Wert | 12 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4305 |
Material Deckel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |