Rückschlagventil Typ: 728 Messing/NBR Kegel Gerade Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11811641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
728
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Einbaulänge
147 mm
Kegelform
Klappe
Dichtung
NBR
Material Kegel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C