CHF 38.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 728 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Einbaulänge | 96 mm |
Kegelform | Klappe |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |