Rückschlagventil Typ: 728 Messing/NBR Kegel Gerade Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11811637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
728
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Einbaulänge
107 mm
Kegelform
Klappe
Dichtung
NBR
Material Kegel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C