Rückschlagventil Typ: 728 Messing/Messing Kegel Gerade Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11811630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
728
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Einbaulänge
96 mm
Kegelform
Klappe
Dichtung
Messing
Material Kegel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C