Rückschlagventil Typ: 614 Bronze/PTFE Kegel Gerade PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:10050365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
614
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
ASTM B62
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Kegelform
Klappe
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CW614N
Material Deckel
CW614N
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25