Eriks

Rückschlagventil Typ: 610 Messing/FPM (FKM) Kegel Mit Feder Gerade PN40 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11185440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
610
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn40Pb2
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
46.5 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
6.9 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
Kunststoff
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
135 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
48