Eriks

Rückschlagventil Typ: 610 Messing/FPM (FKM) Kegel Mit Feder Gerade PN40 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11185442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
610
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn40Pb2
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
46.5 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
Kunststoff
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
135 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
48