Eriks

Rückschlagventil Typ: 610 Messing/FPM (FKM) Kegel Mit Feder Gerade PN32 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11229722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
610
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn40Pb2
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN32
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
59 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
11.4 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
Kunststoff
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
135 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
35