Eriks

Rückschlagventil Typ: 610 Messing/FPM (FKM) Kegel Mit Feder Gerade PN30 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11179803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
610
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn40Pb2
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN30
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
67 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
14.5 m³/h
Dichtung
FPM (FKM)
Material Kegel
Kunststoff
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
135 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
30