CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.11inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 610 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CuZn40Pb2 |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 76 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 27.4 m³/h |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Feder | 1.4310 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 135 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 27 |