



CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.59inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.60 | - |
10+ | CHF 20.75 | 15.65% |
50+ | CHF 19.60 | 20.33% |
100+ | CHF 17.30 | 29.67% |
150+ | CHF 16.95 | 31.10% |
225+ | CHF 16.55 | 32.72% |
338+ | CHF 16.25 | 33.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Europa |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Gestrahlt |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 55 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |