



CHF 29.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.16inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.75 | - |
10+ | CHF 25.20 | 15.29% |
50+ | CHF 23.75 | 20.17% |
100+ | CHF 20.75 | 30.25% |
150+ | CHF 20.35 | 31.60% |
225+ | CHF 19.90 | 33.11% |
338+ | CHF 19.50 | 34.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Europa |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Gestrahlt |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 65 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |