



CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 161.50 | - |
10+ | CHF 136.65 | 15.39% |
50+ | CHF 128.60 | 20.37% |
100+ | CHF 112.65 | 30.25% |
150+ | CHF 110.35 | 31.67% |
225+ | CHF 108.15 | 33.03% |
338+ | CHF 105.95 | 34.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Europa |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Gestrahlt |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 101 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |