



CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.75inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.80 | - |
10+ | CHF 41.40 | 15.16% |
50+ | CHF 38.75 | 20.59% |
100+ | CHF 34.10 | 30.12% |
150+ | CHF 33.45 | 31.45% |
225+ | CHF 32.80 | 32.79% |
338+ | CHF 32.10 | 34.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Europa |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Gestrahlt |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 74.5 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |