



CHF 26.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.92inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.75 | - |
10+ | CHF 22.65 | 15.33% |
50+ | CHF 21.25 | 20.56% |
100+ | CHF 18.80 | 29.72% |
150+ | CHF 18.45 | 31.03% |
225+ | CHF 18.10 | 32.34% |
338+ | CHF 17.75 | 33.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Europa |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Gestrahlt |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 58.5 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |