



CHF 73.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.97inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.05 | - |
10+ | CHF 61.90 | 15.26% |
50+ | CHF 58.25 | 20.26% |
100+ | CHF 50.95 | 30.25% |
150+ | CHF 49.85 | 31.76% |
225+ | CHF 48.90 | 33.06% |
338+ | CHF 47.95 | 34.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Europa |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Gestrahlt |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 83 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |