



CHF 84.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.13inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.30 | - |
10+ | CHF 71.40 | 15.30% |
50+ | CHF 67.25 | 20.23% |
100+ | CHF 58.75 | 30.31% |
150+ | CHF 57.55 | 31.73% |
225+ | CHF 56.45 | 33.04% |
338+ | CHF 55.25 | 34.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Europa |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Gestrahlt |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 93 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |