Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 95x84 L=4,2

  • ERIKS:14421550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
260
Material Dichtung
PTFE
Innendurchmesser
84 mm
Außendurchmesser
95 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
84 mm
D
95 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
O-Ring Dichtung
82,14x3,53
Anwendung
Kolbendichtung
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s