Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 260 |
Material Dichtung | PTFE |
Innendurchmesser | 74 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 4.2 mm |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 74 mm |
D | 85 mm |
L | 4.2 mm |
r | 0.8 mm |
C | 5.5 mm |
O-Ring Dichtung | 73,03x3,53 |
Anwendung | Kolbendichtung |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |