Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 260 |
Material Dichtung | PTFE |
Innendurchmesser | 67.5 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 3.2 mm |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 67.5 mm |
D | 75 mm |
L | 3.2 mm |
r | 0.6 mm |
C | 4.5 mm |
O-Ring Dichtung | 66,35x2,62 |
Anwendung | Kolbendichtung |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |