Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 260 |
Material Dichtung | PTFE |
Innendurchmesser | 159.5 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Compound | ER39 |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 159.5 mm |
D | 175 mm |
L | 6.3 mm |
r | 1.2 mm |
C | 6 mm |
O-Ring Dichtung | 155,00x5,33 |
Anwendung | Kolbendichtung |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s |