Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 285x306 L=8,1

  • ERIKS:14421639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
160
Material Dichtung
PTFE
Innendurchmesser
285 mm
Außendurchmesser
306 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
285 mm
D
306 mm
L
8.1 mm
r
1.8 mm
C
7 mm
O-Ring Dichtung
291,47x6,99
Anwendung
Stangendichtung
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s