Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 180x195,5 L=6,3

  • ERIKS:14421631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
160
Material Dichtung
PTFE
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
195.5 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
180 mm
D
195.5 mm
L
6.3 mm
r
1.2 mm
C
6 mm
O-Ring Dichtung
183,52x5,33
Anwendung
Stangendichtung
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s