Eriks

Rohrverbinder Montage Stahl verzinkt 3-fach 4x IG M8x1 Rohr Ø 4mm

  • ERIKS:13833278
Image 1
Rohrverbinder mit Befestigungsmöglichkeit.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 und d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl