CHF 60.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Messing |
Nennweite | M 14x1.5 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 6 mm |
Nennweite 2 | M 10x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
Anschluss 2 | Metrisch |
l1 | 27 |
l2 | 17.5 mm |