Rohrverbinder 90° Knieform Gewinde M8x1 Rohr Ø 4mm

  • ERIKS:13783605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Zinkdruckguss
Nennweite
M 14x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Nennweite 2
M 8x1
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Anschluss 2
Metrisch
l1
33
l2
16 mm