Eriks

Rohrverbinder 6mm Steckverbinder beidseitig

  • ERIKS:13776099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut. Rohranschluss 6 mm.

Betriebsdruck
Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.59inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
406-426-VS
Typ
406-426-VS
Äußerer Schlauchdurchmesser 1
6 mm
D
12 mm
l1
4.5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider Rohraussen-Ø 6mm

  • ERIKS:13811392
  • Manufacturer:844-330-007

CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 7.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

1178.44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026