Rohrstutzen Typ BEL 45° PH 8-10mm Ø 10mm

  • ERIKS:14890597
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.05

-

20+

CHF 4.80

20.66%

50+

CHF 4.35

28.10%

100+

CHF 3.65

39.67%

150+

CHF 3.60

40.50%

225+

CHF 3.55

41.32%

338+

CHF 3.50

42.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BEL
Typ
PH 8-10 BEL 45
Code
PH 8-10 BEL 45
Material
Stahl, verzinkt
Winkel (Grad)
45 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08