Rohrstutzen Typ BEL 45° PH 6-8mm Ø 8mm

  • ERIKS:14890596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.20

-

20+

CHF 5.70

20.83%

50+

CHF 5.15

28.47%

100+

CHF 4.35

39.58%

150+

CHF 4.25

40.97%

225+

CHF 4.15

42.36%

338+

CHF 4.05

43.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BEL
Typ
PH 6-8 BEL 45
Code
PH 6-8 BEL 45
Material
Stahl, verzinkt
Winkel (Grad)
45 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06