Rohrstutzen Typ BEL 45° PH 4-6mm Ø 6mm

  • ERIKS:14890595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.05

-

20+

CHF 4.20

16.83%

50+

CHF 3.65

27.72%

100+

CHF 3.00

40.59%

150+

CHF 2.95

41.58%

225+

CHF 2.90

42.57%

338+

CHF 2.85

43.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BEL
Typ
PH 4-6 BEL 45
Code
PH 4-6 BEL 45
Material
Stahl, verzinkt
Winkel (Grad)
45 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04