
CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.90 | - |
20+ | CHF 11.20 | 19.42% |
50+ | CHF 9.85 | 29.14% |
100+ | CHF 8.55 | 38.49% |
150+ | CHF 8.40 | 39.57% |
225+ | CHF 8.25 | 40.65% |
338+ | CHF 8.10 | 41.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Typ | PH 10-12 BEL 45 |
Code | PH 10-12 BEL 45 |
Material | Stahl, verzinkt |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |