
CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.22inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.60 | - |
10+ | CHF 7.00 | 7.89% |
30+ | CHF 6.80 | 10.53% |
50+ | CHF 6.70 | 11.84% |
75+ | CHF 6.55 | 13.82% |
113+ | CHF 6.35 | 16.45% |
170+ | CHF 6.25 | 17.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BES |
Schlaucharmatur Typ | MF 05-12 BES |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
SAE-Flansch | 12 mm |
Schenkellänge | 34 mm |
C | 26 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 34 mm |
B | 7 mm |
D | 12 mm |