Rohrstutzen schwere Reihe BES DN6 MF04-08BES

  • ERIKS:14884002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.75

-

10+

CHF 6.10

9.63%

30+

CHF 5.90

12.59%

50+

CHF 5.85

13.33%

75+

CHF 5.75

14.81%

113+

CHF 5.65

16.30%

170+

CHF 5.55

17.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
BES
Schlaucharmatur Typ
MF 04-08 BEL
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø (size)
-4
SAE-Flansch
8 mm
Schlauch Innen-Ø
6 mm
D
8 mm