
CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.25 | - |
10+ | CHF 11.95 | 9.81% |
30+ | CHF 11.75 | 11.32% |
50+ | CHF 11.40 | 13.96% |
75+ | CHF 11.20 | 15.47% |
113+ | CHF 11.00 | 16.98% |
170+ | CHF 10.80 | 18.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BES |
Schlaucharmatur Typ | MF 03-08 BES |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |
SAE-Flansch | 8 mm |
Schenkellänge | 31 mm |
C | 24 mm |
Schlauch Innen-Ø | 5 mm |
A | 31 mm |
B | 3 mm |
D | 8 mm |