
CHF 26.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.70inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.55 | - |
10+ | CHF 23.90 | 9.98% |
30+ | CHF 23.50 | 11.49% |
50+ | CHF 22.85 | 13.94% |
75+ | CHF 22.40 | 15.63% |
113+ | CHF 21.95 | 17.33% |
170+ | CHF 21.50 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BES |
Schlaucharmatur Typ | MF 16-30 BES |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch | 30 mm |
Schenkellänge | 55 mm |
C | 44 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 55 mm |
B | 21 mm |
D | 30 mm |