
CHF 26.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.59inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.45 | - |
10+ | CHF 23.75 | 10.21% |
30+ | CHF 23.25 | 12.10% |
50+ | CHF 22.75 | 13.99% |
75+ | CHF 22.30 | 15.69% |
113+ | CHF 21.80 | 17.58% |
170+ | CHF 21.40 | 19.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BES |
Schlaucharmatur Typ | MF 12-25 BES |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
SAE-Flansch | 25 mm |
Schenkellänge | 50 mm |
C | 40 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 50 mm |
B | 15 mm |
D | 25 mm |