
CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.90 | - |
10+ | CHF 8.90 | 10.10% |
30+ | CHF 8.75 | 11.62% |
50+ | CHF 8.55 | 13.64% |
75+ | CHF 8.40 | 15.15% |
113+ | CHF 8.25 | 16.67% |
170+ | CHF 8.10 | 18.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BES |
Schlaucharmatur Typ | MF 08-16 BES |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
SAE-Flansch | 16 mm |
Schenkellänge | 38 mm |
C | 30 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 38 mm |
B | 11 mm |
D | 16 mm |