
CHF 19.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.35inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.75 | - |
10+ | CHF 17.75 | 10.13% |
30+ | CHF 17.30 | 12.41% |
50+ | CHF 17.05 | 13.67% |
75+ | CHF 16.65 | 15.70% |
113+ | CHF 16.35 | 17.22% |
170+ | CHF 16.05 | 18.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BES |
Schlaucharmatur Typ | MF 05-12 BES 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
SAE-Flansch | 12 mm |
Schenkellänge | 45 mm |
E | 45 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 35 mm |
B | 8 mm |
D | 12 mm |