
CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.70inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.80 | - |
10+ | CHF 32.25 | 9.92% |
30+ | CHF 31.40 | 12.29% |
50+ | CHF 30.80 | 13.97% |
75+ | CHF 30.15 | 15.78% |
113+ | CHF 29.50 | 17.60% |
170+ | CHF 28.95 | 19.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BES |
Schlaucharmatur Typ | MF 10-20 BES 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
SAE-Flansch | 20 mm |
Schenkellänge | 34 mm |
E | 34 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 65 mm |
B | 15 mm |
D | 20 mm |