
CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.73inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.15 | - |
10+ | CHF 6.30 | 11.89% |
30+ | CHF 6.25 | 12.59% |
50+ | CHF 6.15 | 13.99% |
75+ | CHF 6.05 | 15.38% |
113+ | CHF 5.95 | 16.78% |
170+ | CHF 5.85 | 18.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 04-06 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
SAE-Flansch | 6 mm |
Schenkellänge | 30 mm |
C | 22 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 30 mm |
B | 3 mm |
D | 6 mm |