
CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.95 | - |
10+ | CHF 7.25 | 8.81% |
30+ | CHF 7.00 | 11.95% |
50+ | CHF 6.80 | 14.47% |
75+ | CHF 6.65 | 16.35% |
113+ | CHF 6.50 | 18.24% |
170+ | CHF 6.35 | 20.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 03-06 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |
SAE-Flansch | 6 mm |
Schenkellänge | 29 mm |
C | 22 mm |
Schlauch Innen-Ø | 5 mm |
A | 29 mm |
B | 3 mm |
D | 6 mm |