
CHF 80.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.18inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.65 | - |
10+ | CHF 72.70 | 9.86% |
30+ | CHF 71.10 | 11.84% |
50+ | CHF 69.35 | 14.01% |
75+ | CHF 67.95 | 15.75% |
113+ | CHF 66.65 | 17.36% |
170+ | CHF 65.25 | 19.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | BEL |
Schlaucharmatur Typ | MF 24-42 BEL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
SAE-Flansch | 42 mm |
Schenkellänge | 53 mm |
C | 40 mm |
Schlauch Innen-Ø | 40 mm |
A | 53 mm |
B | 32 mm |
D | 42 mm |